MECALINE V-SNAAR 22X1803 C71

Klassieke V-snaar C-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:C71/C1860 - 889257
Rubix:A0194337
Fabrikant:889257
EAN:3660338418105
MECALINE V-SNAAR 22X1803 C71

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc71
Binnenlengte1803 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X1803 C71


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc71
Binnenlengte1803 mm
Buitenlengte1860 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte1860 mm
45,70 excl. BTW
/ stuk
55,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen