Referenties
Gedore:3114 27
Rubix:10013816
Fabrikant:6670720
EAN:4010886667071

Productdetails : GEDORE KLAUWSLEUTEL 27MM - 3114 27
• haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• 3114 = zonder wringstaaf
• DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Klauwsleutel 27 mm haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd 3114 = zonder wringstaaf DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 519 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 250 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,92 excl. BTW
/ stuk
€ 62,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden