FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 535500

Klem CLR-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:05112976
Fabrikant:535500
EAN:4052568015923
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 535500

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 535500


Lineaire zwaaiklem CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90 graden naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=41 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M10, Zwaaihoek=90 deg +/- 2 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1794,25 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
522,50 excl. BTW
/ stuk
632,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen