Referenties
FAG:H2356X-HG
Rubix:03039048
Fabrikant:0191753880000
EAN:4012801311137

Productdetails : FAG H 2356 X/HG TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 224x356x356 mm |
| Logistiek gewicht | 27800 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr280x4 |
| Breedte | 224 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.124,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4.990,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen