FESTO KLEMHULS EAMH-60-12-C18.1-P 1354099

Klemhuls EAMH-60

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-60-12-C18.1-P
Rubix:05116542
Fabrikant:1354099
EAN:4052568105525
FESTO KLEMHULS EAMH-60-12-C18.1-P 1354099
Technische samenvatting
Typeklemhuls eamh
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-60-12-C18.1-P 1354099


klemhuls EAMH-60-12-C18.1-P Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-60-12-C18.1-P Size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,45 g
Typeklemhuls eamh
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,97 excl. BTW
/ stuk
71,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen