FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-32-GF 541727

DADP Schokdemperhouder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADP-DGC-32-GF
Rubix:05112276
Fabrikant:541727
EAN:4052568091033
FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-32-GF 541727
Technische samenvatting
Typehouder voor schokdemper
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-32-GF 541727


schokdemperhouder DADP-DGC-32-GF Voor DGC en DGCI lineaire aandrijvingen. Grootte = 32, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Omgevingstemperatuur = -10 - 80 °C, Productgewicht = 225 g, Materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehouder voor schokdemper
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,39 excl. BTW
/ stuk
42,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen