SMC T KLEMKOPPELING DT08-03

KLEMKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DT08-03
Rubix:05279930
EAN:3618036128611
SMC T KLEMKOPPELING DT08-03

Technische samenvatting

Materiaalmessinglichaam (c36004bd, c3771be) met koperen flared ridge-ferrule (c2700t)
Aansluiting 1cut-ring fitting (tube o.d. ø8 mm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC T KLEMKOPPELING DT08-03


Zelfuitlijnende fittingen serie H, DL, L, LL zijn verkrijgbaar in tien uitvoeringen en vijf buis O.D.'s, waardoor een breed assortiment fittingen beschikbaar is voor vrijwel iedere toepassing. De flared ridge-ferrule voorkomt het per ongeluk verliezen van de ferrule bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam. De geharde ridge-ferrule voorkomt breuk van de ferrule bij het aanhalen van de moer. De flared I.D. zorgt voor een lage stromingsweerstand binnen het fittinglichaam. Het buishoudmechanisme geeft een stevig gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis gaat schuiven tijdens het inschroeven.
Smc t klemkoppeling dt08-03

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessinglichaam (c36004bd, c3771be) met koperen flared ridge-ferrule (c2700t)
Aansluiting 1cut-ring fitting (tube o.d. ø8 mm)
Profielzelfuitlijnende fittingen serie h/dl/l/ll
Aansluiting 2r3/8
Maximumtemperatuur60 °C
Typet-stuk met mannelijke aftakking
Diameter buis8 mm
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen