Referenties
Festo:B-M5-B
Rubix:06140238
Fabrikant:174308
EAN:4052568004811

Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-M5-B 174308
Blindstop B-M5-B volgens DIN 908, met dichtingsring. Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x5x1 mm |
| Logistiek gewicht | 1,23 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | b |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden