FESTO MOF QM-1/4-1/4 2255

Aluminium overmouw

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QM-1/4-1/4
Rubix:06141952
Fabrikant:2255
EAN:4052568018139
FESTO MOF QM-1/4-1/4 2255

Technische samenvatting

Materiaalgesmede aluminiumlegering
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOF QM-1/4-1/4 2255


Huls QM-1/4-1/4 Productgewicht=9 g, Pneumatische verbinding, poort 1=G1/4, Pneumatische verbinding, poort 2=G1/4, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Materiaalinformatie, huls=(* gesmede aluminiumlegering, * geanodiseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x19x18 mm
Logistiek gewicht9,22 g
Materiaalgesmede aluminiumlegering
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 2g 1/4 in
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76090000
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden