Referenties
Festo:NECU-L3G8-C1-IS
Rubix:05127314
Fabrikant:565711
EAN:4052568100087

Technische samenvatting
| Materiaal | pa |
|---|---|
| Aansluiting 1 | spring-loaded terminals (electrical connection: spring-loaded terminal) |
Documenten
Productdetails : FESTO KLEMMENSTROOK NECU-L3G8-C1-IS 565711
aansluitstrip NECU-L3G8-C1-IS Montagepositie = elke, verbindingsfrequentie = 100, werkspanningsbereik DC = 0 - 30 V, overspanningssterkte = 4 kV, toelaatbare stroombelasting bij 40°C = 12 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa |
| Aansluiting 1 | spring-loaded terminals (electrical connection: spring-loaded terminal) |
| Profiel | necu-l3g8-c1 (necu-serie - 8-polige insteekconnector) |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85369010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,47 excl. BTW
/ stuk
€ 25,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen