STELRING BZK D705A/916 3X7X5MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37810.030.001
Rubix:08913564
EAN:8715492770844

Productdetails : STELRING BZK D705A/916 3X7X5MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,23 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 161,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen