ELVZ STELRING BZK D705A/916 26X40X16MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37820.260.001
Rubix:08917562
EAN:8715492771827

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ STELRING BZK D705A/916 26X40X16MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90,5 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,89 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 112,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
26 mm