ELVZ STELRING BZK D705A/916 28X45X16MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37820.280.001
Rubix:08917563
EAN:8715492771834

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ STELRING BZK D705A/916 28X45X16MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
28 mm