RVS A1 STELRING D705A/916 60X90X20MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51370.600.001
Rubix:08255813
EAN:8715492285218

Productdetails : RVS A1 STELRING D705A/916 60X90X20MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450,000 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Bouwvorm | stelring (din 705 a) met binnenzeskant stelschroef, kraterpunt (iso 4029 / din 916) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,22 excl. BTW
/ stuk
€ 48,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden