Referenties
Trelleborg:0060965
Rubix:A0161058

Documenten
Productdetails : TRELLEBORG SLANG KLENET DIA. 19MM (1 rol = 40M)
Vloerreiniging en algemene reiniging met warm water in voedselverwerkende industrieën, conserven-, zuivelfabrieken, slachthuizen, enz.
Sterke punten
Zeer goede bestendigheid tegen hoge temperaturen. Binnenwand geschikt voor kontakt met levensmiddelen en oliebestendig. Gladde blauwe niet afgevende, weersbestendige buitenwand bestand tegen dierlijke en plantaardige vetten. Bevat geen ftalaten.
Toepassingen
Reiniging in voedselverwerkende industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| Lengte | 40 m |
| Boogradius | 115 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,60 excl. BTW
/ 40 meters
€ 684,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen