METABO VERLENGSLANG 100 MM LENGTE : 2,5 METER 630895000
Zuigslangen, Ø 100 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630895000
Rubix:A0216627
Fabrikant:630895000
EAN:4007430422934

Productdetails : METABO VERLENGSLANG 100 MM LENGTE : 2,5 METER 630895000
moeilijk ontvlambaar, met ingelaten aardingsdraad ter bescherming tegen schokken door elektrostatische oplading
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Soort afdekking | schwerentflammbar (moeilijk ontvlambaar), met ingebedde aardingsdraad ter bescherming tegen elektrostatische oplading |
| Toepassing | verlengslang voor stofafzuiging/zuiginstallaties bij houtbewerkingsmachines (halfb. stationaire zagen); geschikt voor eob 9228/ø100 mm zuigslangen |
| Lengte | 2,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,31 excl. BTW
/ stuk
€ 190,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen