Referenties
Trelleborg:0060016
Rubix:27100082

Documenten
Productdetails : SLANG STARKLER-S D. 19 MM ROLLENGTE 20M
Een veelzijdige slang voor reiniging en doorvoer van warm of koud water en vele andere vloeistoffen (zie tabel chemische bestendigheid onder EPDM). Geschikt voor alle sectoren: bouw en openbare werken, industrie, landbouw, enz.
Sterke punten
Uiterst bestand tegen veroudering en weersinvloeden. Breed bereik van bedrijfstemperaturen (-30°C tot +100°C). Breed bereik van diameters. Uitstekende mechanische eigenschappen. Bestand tegen vele vloeistoffen. Aantrekkelijke, goed afgewerkte slang. Lange levensduur.
Toepassingen
Water/Persslangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Boogradius | 85 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,40 excl. BTW
/ 20 meters
€ 192,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen