Referenties
Teguma:4100015000
Rubix:27060701
Fabrikant:4100015000
EAN:4030477016972

Productdetails : TRICOTECH PVC WATERSLANG GEEL 15X20MM (PER ROL 50M)
Teguma Tricotech kunststof waterslang. Voorzien van een speciaal ontworpen draaivrije voering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Lengte | 50 m |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | pvc |
| 220 mm | |
| 420 mm | |
| Land van oorsprong | PT |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 147,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
