Referenties
3M:7000038225
Rubix:23030396
Fabrikant:7000038225
EAN:05903292527192



Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 577F CONISCH DIA125 P60 64855
Universele eindschuurschijven 3M™ 577F c aluminium zirkoniumoxide op een dichte polyesterbasis zijn ideaal voor bewerkingen die hoge druk vereisen, zoals afschuinen. Bij agressieve bewerkingen vertonen de bloemvormige slijpschijven 3M™ 577F een hoge snijsnelheid en een groot vermogen. Tegelijkertijd kunnen de bloemvormige slijpschijven 3M™ 577F met succes worden gebruikt voor alle andere slijpbewerkingen op alle metalen - reinigen en slijpen van een oppervlak, verwijderen van lasnaden, verwijderen van bramen.
Sterke punten
•Aluminiumzirkonium zorgt voor een efficiënte oppervlaktebehandeling
Het weefsel van de basis van de bloemblaadjes slijt gelijkmatig tijdens het gebruik, waardoor de volgende laag schuurmiddel vrijkomt en u de cirkel volledig kunt benutten
De conische vorm vergroot het contactoppervlak van de cirkel met het behandelde oppervlak en versnelt de verwerking
Snelle vervanging van de schijf vereenvoudigt het vervangen van de schijf
Het weefsel van de basis van de bloemblaadjes slijt gelijkmatig tijdens het gebruik, waardoor de volgende laag schuurmiddel vrijkomt en u de cirkel volledig kunt benutten
De conische vorm vergroot het contactoppervlak van de cirkel met het behandelde oppervlak en versnelt de verwerking
Snelle vervanging van de schijf vereenvoudigt het vervangen van de schijf
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen