KLINGSPOR LAMELLENSCHIJF SMT 624 125-K40

Lamellenschijf 624 SMT

Zie technische informatie
Referenties
Klingspor:322772
Rubix:23170091
EAN:4014855208463
KLINGSPOR LAMELLENSCHIJF SMT 624 125-K40
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KLINGSPOR LAMELLENSCHIJF SMT 624 125-K40


Universeel product voor veeleisend slijpen van staal en roestvrij staal.

Sterke punten

Agressieve afnamesnelheid en comfortabel gedrag tijdens gebruik. Optimale doorslijpcapaciteit met krachtige haakse slijpmachines.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Toepassingstaal/roestvrij staal
Korrel40
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,08 excl. BTW
/ stuk
7,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden