METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 125 MM P 120, SP-ZK
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623154000
Rubix:A0199689
Fabrikant:623154000
EAN:4061792186712



Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 125 MM P 120, SP-ZK
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof- en tussenschuren/slijpen van metaal; vooral geschikt voor roestvast staal (inox/rvs), maar ook voor staal, gietijzer en staalplaat. koud slijpen. |
| Vorm | schuine lamellenschuurschijf (schalen-form), bedoeld voor een invalshoek/aanzet tussen 7-9°. |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen