PFERD KLITSCHIJF KSS 150 6 L A 40
Klitslijpschijven papier KSS L A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:KSS 150 6 L A 40
Rubix:23084703
Fabrikant:45017104
EAN:4007220588123





Documenten
Productdetails : PFERD KLITSCHIJF KSS 150 6 L A 40
De KSS serie van Pferd Tools bevat klitschijven die een veelzijdige oplossing bieden voor het bewerken van uiteenlopende oppervlakken. De serie maakt het mogelijk om met één type slijpmiddel te werken op metaal, hout en gelakte oppervlakken.
Kenmerken:
De KSS serie bestaat uit klitschijven met korund A, ontworpen voor universeel gebruik. Het klittenbandsysteem maakt een snelle montage en vervanging mogelijk op excentrische schuurmachines. Het slijpmiddel maakt bewerkingen mogelijk van grof tot fijn op grote oppervlakken, met behoud van een efficiënte materiaalafname. Verstopping blijft beperkt, wat bijdraagt aan een langere standtijd. Deze schijven zijn geschikt voor diverse materialen, waaronder staal, non-ferrometalen en hout, evenals gelakte oppervlakken. De geperforeerde uitvoeringen maken stofafzuiging mogelijk tijdens het slijpen.
Specificaties:
• Type: klitschijf (klittenband)
• Slijpmateriaal: korund A
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Beschikbare diameters: 125 mm (nominale maat 9) of 150 mm (nominale maat 10)
• Aantal gaten: 0, 6 of 8 (afhankelijk van uitvoering)
• Gatdiameter: 10 mm (geperforeerde versies)
• Steekcirkel: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)
• Compatibele machine: excentrische slijpmachine
Normen:
De KSS klitschijven van Pferd Tools met stofgaten voldoen aan de norm ISO 21951, die de afmetingen en positionering van perforaties vastlegt. Dit waarborgt compatibiliteit met standaard steunschijven en draagt bij aan een efficiënte stofafzuiging.
Kenmerken:
De KSS serie bestaat uit klitschijven met korund A, ontworpen voor universeel gebruik. Het klittenbandsysteem maakt een snelle montage en vervanging mogelijk op excentrische schuurmachines. Het slijpmiddel maakt bewerkingen mogelijk van grof tot fijn op grote oppervlakken, met behoud van een efficiënte materiaalafname. Verstopping blijft beperkt, wat bijdraagt aan een langere standtijd. Deze schijven zijn geschikt voor diverse materialen, waaronder staal, non-ferrometalen en hout, evenals gelakte oppervlakken. De geperforeerde uitvoeringen maken stofafzuiging mogelijk tijdens het slijpen.
Specificaties:
• Type: klitschijf (klittenband)
• Slijpmateriaal: korund A
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Beschikbare diameters: 125 mm (nominale maat 9) of 150 mm (nominale maat 10)
• Aantal gaten: 0, 6 of 8 (afhankelijk van uitvoering)
• Gatdiameter: 10 mm (geperforeerde versies)
• Steekcirkel: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)
• Compatibele machine: excentrische slijpmachine
Normen:
De KSS klitschijven van Pferd Tools met stofgaten voldoen aan de norm ISO 21951, die de afmetingen en positionering van perforaties vastlegt. Dit waarborgt compatibiliteit met standaard steunschijven en draagt bij aan een efficiënte stofafzuiging.
Sterke punten
• Minder stilstand dankzij snelle schijfwissel via klittenbandsysteem
• Verlengde standtijd door beperkte verstopping van het slijpmiddel
• Breed inzetbaar op verschillende materialen, wat het aantal referenties beperkt
• Compatibel met stofafzuigsystemen via geperforeerde uitvoeringen
• Ruime keuze aan korrelgroftes voor alle slijpfasen, van grofslijpen tot afwerking
• Verlengde standtijd door beperkte verstopping van het slijpmiddel
• Breed inzetbaar op verschillende materialen, wat het aantal referenties beperkt
• Compatibel met stofafzuigsystemen via geperforeerde uitvoeringen
• Ruime keuze aan korrelgroftes voor alle slijpfasen, van grofslijpen tot afwerking
Toepassingen
De KSS klitschijven van Pferd Tools worden gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking in industriële en ambachtelijke omgevingen. Ze zijn geschikt voor het bewerken van metalen zoals staal, roestvast staal, aluminium en koper, maar ook voor hout en gelakte oppervlakken.
Typische toepassingen omvatten structureren, reinigen, progressief slijpen en oppervlaktebewerking. Dankzij het gebruik op excentrische slijpmachines kunnen grote oppervlakken efficiënt worden behandeld, met name in onderhoud, metaalbewerking en afwerkingsprocessen van onderdelen en assemblages.
Typische toepassingen omvatten structureren, reinigen, progressief slijpen en oppervlaktebewerking. Dankzij het gebruik op excentrische slijpmachines kunnen grote oppervlakken efficiënt worden behandeld, met name in onderhoud, metaalbewerking en afwerkingsprocessen van onderdelen en assemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen