MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M18 FUEL FPD3-502X
M18 FUEL™ slagboormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933479860
Rubix:A0423075
Fabrikant:4933479860
EAN:4058546376543



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M18 FUEL FPD3-502X
De Milwaukee® M18 FUEL™ slagboormachine, met referentie M18 FPD3-502X, stelt nieuwe prestatienormen voor professionals in de industrie en de bouw. Dit toestel is ontworpen om extreme kracht, optimale veiligheid en compactheid te combineren en onderscheidt zich door het indrukwekkende koppel van 158 Nm en de lengte van slechts 175 mm. Deze uitvoering wordt geleverd met twee REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu’s, een snellader en een robuuste HD Box.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ slagboormachine is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen. De POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen en vermindert slijtage. Het compacte ontwerp van 175 mm maakt werken in krappe ruimtes eenvoudig, terwijl de 13 mm metalen boorkop zorgt voor een betrouwbare bevestiging van bits, zelfs onder zware belasting. Dankzij de AUTOSTOP™ beveiliging stopt de machine onmiddellijk bij blokkering, wat maximale bescherming van de gebruiker garandeert. De REDLINK PLUS™ elektronica zorgt voor een intelligent energiebeheer tussen accu en motor. Extra functies zoals de laadindicator, LED-verlichting en de omkeerbare riemclip verhogen het gebruiksgemak en de ergonomie dagelijks.
Specificaties:
• Max. koppel: 158 Nm
• Lengte: 175 mm
• Onbelast toerental: 0–500 / 0–2100 tpm
• Max. slagfrequentie: 0–33.000 slagen/min
• Boorcapaciteit in staal: 16 mm
• Boorcapaciteit in hout: 89 mm
• Boorcapaciteit in steen: 16 mm
• Boorkopcapaciteit: 13 mm
• Gewicht incl. accu: 2,2 kg (M18 B5)
• Accutype: Li-ion, 18 V, 5,0 Ah (2 × REDLITHIUM™ accu’s inbegrepen)
• Snellader: M12-18 FC (oplaadtijd 59 min)
• HD Box
• Riemclip
• Zijhandgreep
• Aantal snelheden: 2
• Geluidsdrukniveau (LpA): 95,78 dB(A) ±3
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 106,78 dB(A) ±3
• Vibratieniveau bij het boren in beton: 11,3 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau bij het boren in metaal: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau bij het schroeven: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2006/42/EG: machineveiligheid
• EN 62841-2-1: veiligheidseisen voor boormachines en schroefmachines
• EN 55014-1/EN 55014-2: elektromagnetische emissies en immuniteit
• EN 50581: technische documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, apparaten, opbergsystemen en PBM’s voor professionele gebruikers wereldwijd. Dankzij de voortdurende focus op innovatie, prestaties en duurzaamheid ontwikkelde het merk iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag. Milwaukee® was pionier in de toepassing van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig biedt het merk complete oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers, waarbij kracht, autonomie en weerstand tegen extreme omstandigheden worden gecombineerd.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ slagboormachine is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen. De POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen en vermindert slijtage. Het compacte ontwerp van 175 mm maakt werken in krappe ruimtes eenvoudig, terwijl de 13 mm metalen boorkop zorgt voor een betrouwbare bevestiging van bits, zelfs onder zware belasting. Dankzij de AUTOSTOP™ beveiliging stopt de machine onmiddellijk bij blokkering, wat maximale bescherming van de gebruiker garandeert. De REDLINK PLUS™ elektronica zorgt voor een intelligent energiebeheer tussen accu en motor. Extra functies zoals de laadindicator, LED-verlichting en de omkeerbare riemclip verhogen het gebruiksgemak en de ergonomie dagelijks.
Specificaties:
• Max. koppel: 158 Nm
• Lengte: 175 mm
• Onbelast toerental: 0–500 / 0–2100 tpm
• Max. slagfrequentie: 0–33.000 slagen/min
• Boorcapaciteit in staal: 16 mm
• Boorcapaciteit in hout: 89 mm
• Boorcapaciteit in steen: 16 mm
• Boorkopcapaciteit: 13 mm
• Gewicht incl. accu: 2,2 kg (M18 B5)
• Accutype: Li-ion, 18 V, 5,0 Ah (2 × REDLITHIUM™ accu’s inbegrepen)
• Snellader: M12-18 FC (oplaadtijd 59 min)
• HD Box
• Riemclip
• Zijhandgreep
• Aantal snelheden: 2
• Geluidsdrukniveau (LpA): 95,78 dB(A) ±3
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 106,78 dB(A) ±3
• Vibratieniveau bij het boren in beton: 11,3 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau bij het boren in metaal: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau bij het schroeven: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2006/42/EG: machineveiligheid
• EN 62841-2-1: veiligheidseisen voor boormachines en schroefmachines
• EN 55014-1/EN 55014-2: elektromagnetische emissies en immuniteit
• EN 50581: technische documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, apparaten, opbergsystemen en PBM’s voor professionele gebruikers wereldwijd. Dankzij de voortdurende focus op innovatie, prestaties en duurzaamheid ontwikkelde het merk iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag. Milwaukee® was pionier in de toepassing van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig biedt het merk complete oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers, waarbij kracht, autonomie en weerstand tegen extreme omstandigheden worden gecombineerd.
Sterke punten
• Zeer krachtig 158 Nm koppel voor de zwaarste toepassingen
• Compact ontwerp (175 mm), ideaal voor krappe ruimtes
• 13 mm metalen boorkop voor maximale betrouwbaarheid
• AUTOSTOP™ veiligheidssysteem voorkomt terugslag
• REDLINK PLUS™ technologie voor geoptimaliseerd accubeheer
• Twee 5,0 Ah accu’s inbegrepen voor langere autonomie
• Snellader (59 min) inbegrepen
• LED-verlichting voor slecht verlichte werkzones
• Omkeerbare metalen riemclip voor extra gebruiksgemak
• Compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
• Compact ontwerp (175 mm), ideaal voor krappe ruimtes
• 13 mm metalen boorkop voor maximale betrouwbaarheid
• AUTOSTOP™ veiligheidssysteem voorkomt terugslag
• REDLINK PLUS™ technologie voor geoptimaliseerd accubeheer
• Twee 5,0 Ah accu’s inbegrepen voor langere autonomie
• Snellader (59 min) inbegrepen
• LED-verlichting voor slecht verlichte werkzones
• Omkeerbare metalen riemclip voor extra gebruiksgemak
• Compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
Toepassingen
Deze slagboormachine is ideaal voor intensieve boor- en schroeftoepassingen in hout, staal, beton en steen. Dit toestel is perfect geschikt voor elektriciens, loodgieters, timmerlieden, onderhoudstechnici en bouwprofessionals. Dankzij het hoge koppel en het compacte formaat is dit gereedschap perfect voor werk in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimtes, en blijft het betrouwbaar presteren bij langdurige en veeleisende werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Boorcapaciteit hout | 89 mm |
| Maximaal koppel | 158 N.m |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,90 excl. BTW
/ stuk
€ 665,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
