DEWALT KLOPBOORMACHINE 950 WATT 0-1250/0-3500TPM DWD522KS-QS
Hamerboor Dewalt
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWD522KS-QS
Rubix:10134067
EAN:5035048305393



Productdetails : DEWALT KLOPBOORMACHINE 950 WATT 0-1250/0-3500TPM DWD522KS-QS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Vermogen | 950 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,26 excl. BTW
/ stuk
€ 260,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen