Referenties
Metabo:601713800
Rubix:A0337152
Fabrikant:601713800
EAN:4061792218529






Productdetails : METABO ACCU-COMBIHAMER KH 18 LTX BL 24 601713800
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Sterke punten
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,00 excl. BTW
/ stuk
€ 640,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen