4.6 KNEVELSCHROEF D444B M20X80
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16180.200.080
Rubix:08961672
EAN:8715492586179

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 4.6 KNEVELSCHROEF D444B M20X80
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,39 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 86,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm