Zich instellend kogellager FAG 127-TVH, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm
Kogelgewrichtlager 12
Zie technische informatieReferenties
FAG:127-TVH
Rubix:03021706
Fabrikant:0190000300000
EAN:4012801159166

Productdetails : FAG 127 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 12, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 560 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2750 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,29 excl. BTW
/ stuk
€ 35,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen