Zich instellend kogellager FAG 2312-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 60 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:2312-K-TVH-C3>N
Rubix:03022084
Fabrikant:3007463690030
EAN:4064328165380
FAG 2312 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2312 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23..-K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23..-k-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
316,24 excl. BTW
/ stuk
382,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.