Zich instellend kogellager NSK 2202J, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 15 mm
Tweerijig tonlager 222
Zie technische informatieReferenties
NSK:2202J
Rubix:03482410
EAN:00029176027154

Productdetails : NSK 2202 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
NSK tweerijige tonlagers ondersteunen de strengste omstandigheden. De vorming van deze lagers maakt het mogelijk om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, evenals belangrijke radiale belastingen. Deze lagers hebben een goede dimensionale stabiliteit terwijl ze trillingen, schokken en uitlijnfouten ondergaan, en zijn bestand tegen slijtage en schuren. Verbeteringen aan de prestaties omvatten een gecontroleerde baanruwheid en rollen met een speciale warmtebehandeling die een betere schokbestendigheid bieden, evenals externe diameters en extra nauwkeurige boringen, een verminderde interne speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2202j |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,65 excl. BTW
/ stuk
€ 35,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen