Zich instellend kogellager FAG 2302-2RS-TVH, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 15 mm

Kogelgewrichtlager 23..-2RS

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2302-2RS-TVH
Rubix:03020090
Fabrikant:0383760910000
EAN:4012801161053
FAG 2302-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2302-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 23..-2RS, afmetingen conform DIN 630, afdichtingslip aan beide zijden
Self-aligning ball bearing 23..-2RS-TVH, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23..-2rs-tvh
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 71,21 excl. BTW
/ stuk
€ 86,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.