Zich instellend kogellager FAG 1212-TVH>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:1212-TVH>N
Rubix:03021652
Fabrikant:0972591100000
EAN:4064327521040

Productdetails : FAG 1212 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,54 excl. BTW
/ stuk
€ 124,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen