GEDORE UNIVERSELE SNELSPANTREKKER 2-ARMIG 90X100MM- 1.06/1-E
Snelspanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/1-E
Rubix:10050716
Fabrikant:1213830
EAN:4036976106251


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE SNELSPANTREKKER 2-ARMIG 90X100MM- 1.06/1-E
Sterke punten
•Beproefd model voor het veilig en snel verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snelkoppelingspoten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snelkoppelingspoten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,55 excl. BTW
/ stuk
€ 105,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen