Referenties
Bahco:SS506-900-FB
Rubix:A0765827
EAN:7314150406180




Documenten
Productdetails : BAHCO BOLBANKHAMER RVS FB 900G SS506-900-FB
Sterke punten
•AISI 420 roestvrijstalen behuizing
Magnetische kop
Tweecomponenten glasvezel handvat
Hoge sterkte en hardheid
Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121 ºC
Geproduceerd volgens UNE 16588 en UNE 16589
Magnetische kop
Tweecomponenten glasvezel handvat
Hoge sterkte en hardheid
Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121 ºC
Geproduceerd volgens UNE 16588 en UNE 16589
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klinkhamer |
| Sectie | 36x125 mm |
| Lengte | 365 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Vorm | rond |
| Lengte kop | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,83 excl. BTW
/ stuk
€ 123,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
