MECALINE KOGELAFSL 2X BUITENDR VLINDERHENDEL 1/4'' 853539
Vlinder kogelkraan 2x buitendraad, messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853539
Rubix:28461014
EAN:3660338096235

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELAFSL 2X BUITENDR VLINDERHENDEL 1/4'' 853539
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Profiel | uitwendig/uitwendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,67 excl. BTW
/ stuk
€ 8,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden