Referenties
Festo:VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-V15V15
Rubix:A0252695
Fabrikant:8089043
EAN:4052568457976

Technische samenvatting
| Type | vzbe-11/4-wa-63-t-2-f0405-v15v15 kogelkraan 8089043 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-V15V15 8089043
VZBE-11/4-WA-63-T-2-F04& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vzbe-11/4-wa-63-t-2-f0405-v15v15 kogelkraan 8089043 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 2666,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,69 excl. BTW
/ stuk
€ 146,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen