FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783598
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-11/4-W3-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117231
Fabrikant:4783598
EAN:4052568275280

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783598
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met het medium conform ASME-BPE SF4, elektropolijst
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met het medium conform ASME-BPE SF4, elektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 180 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;dampen;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 38,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,56 excl. BTW
/ stuk
€ 398,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen