FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14 4795666
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-1/2-S1-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117239
Fabrikant:4795666
EAN:4052568275334

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14 4795666
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 90,7 mm |
| Nominale diameter (inch) | 1/2 '' |
| Diameter overgang | 9,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,25 excl. BTW
/ stuk
€ 135,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen