JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN80 PN16 FS GY HENDEL
JC Kogelkraan fig.516AIT FS GY Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516AIT 080
Rubix:28555110

Productdetails : JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN80 PN16 FS GY HENDEL
Kogelkraan met flens en drijvende kogel. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel van nodulair gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged rf pn16 '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Maat | dn80 |
| Diameter overgang | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 704,41 excl. BTW
/ stuk
€ 852,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
