Spillager SKF 71821 ACDGA/P4, Binnendiameter: 105 mm | Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 13 mm
Kogellager Hoekcontact-druklager Enkelrijig, enkelvoudige druk (contacthoek <= 45°)
Zie technische informatieReferenties
SKF:71821 ACDGA/P4
Rubix:A0956406
Fabrikant:395624
EAN:7316574350049

Productdetails : SKF 71821 ACDGA/P4 SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.138,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.377,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
