Groefkogellager FAG 6200-RSR, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6200-RSR
Rubix:03023226
Fabrikant:0190996490000
EAN:4012801164207




Productdetails : FAG 6200-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare prestaties te bieden door zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de rubberen afdichting garandeert het effectieve bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de open zijde ventilatie mogelijk maakt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en een nitrilrubber (NBR) afdichting aan één zijde. Dit ontwerp biedt een effectieve bescherming tegen stof en vocht en zorgt voor ventilatie en directe toegang tot de niet-beschermde zijde. De standaard interne speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en trillingstolerantie, waardoor optimale prestaties en een langere levensduur worden gegarandeerd.
Onderhoud:
Dankzij de enkelvoudige rubberen afdichting vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud en biedt het effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Periodieke controles van de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om eventuele afwijkingen op te sporen.
Afdichting:
De rubberen afdichting biedt betrouwbare bescherming tegen water en stof aan de afgedichte zijde, voorkomt de binnendringing van deeltjes en houdt het smeermiddel binnen. De open zijde zorgt voor natuurlijke ventilatie.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt FAG een complete reeks oplossingen om aan de meest veeleisende behoeften van de industrie te voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Gedeeltelijke bescherming: rubberen afdichting aan slechts één zijde voor een balans tussen afdichting en ventilatie.
- Geoptimaliseerde smering: houdt het smeermiddel binnen en verlengt de levensduur van het lager.
- Weinig Onderhoud: ontworpen om met minimaal onderhoud te werken.
- Goede tolerantie voor belastingen en trillingen: dankzij de standaard interne speling.
- Aanpasbaarheid: geschikt voor omgevingen die een selectieve afdichting vereisen.
Toepassingen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en een nitrilrubber (NBR) afdichting aan één zijde. Dit ontwerp biedt een effectieve bescherming tegen stof en vocht en zorgt voor ventilatie en directe toegang tot de niet-beschermde zijde. De standaard interne speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en trillingstolerantie, waardoor optimale prestaties en een langere levensduur worden gegarandeerd.
Onderhoud:
Dankzij de enkelvoudige rubberen afdichting vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud en biedt het effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Periodieke controles van de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om eventuele afwijkingen op te sporen.
Afdichting:
De rubberen afdichting biedt betrouwbare bescherming tegen water en stof aan de afgedichte zijde, voorkomt de binnendringing van deeltjes en houdt het smeermiddel binnen. De open zijde zorgt voor natuurlijke ventilatie.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt FAG een complete reeks oplossingen om aan de meest veeleisende behoeften van de industrie te voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Gedeeltelijke bescherming: rubberen afdichting aan slechts één zijde voor een balans tussen afdichting en ventilatie.
- Geoptimaliseerde smering: houdt het smeermiddel binnen en verlengt de levensduur van het lager.
- Weinig Onderhoud: ontworpen om met minimaal onderhoud te werken.
- Goede tolerantie voor belastingen en trillingen: dankzij de standaard interne speling.
- Aanpasbaarheid: geschikt voor omgevingen die een selectieve afdichting vereisen.
Toepassingen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-rsr |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
