Groefkogellager akn 6313-2Z/C3/SQ77, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6313-2Z/C3/SQ77
Rubix:03434061

Productdetails : AKN 6313-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Akn 6313-2z/c3/sq77 kogellager stroomgeisoleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,49 excl. BTW
/ stuk
€ 706,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
