Groefkogellager NSK E20, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

NSK magneetlager E.. Serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:E20
Rubix:03303298
Fabrikant:E20 N
EAN:0029176041884
NSK E 20 MAGNEETLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK E 20 MAGNEETLAGER


NSK is wereldleider in kogellagers.
De groef in de binnenring is iets ondieper dan die van diepe groefkogellagers en één zijde van de buitenring is ontlast. Daardoor is de buitenring deelbaar, wat de montage vergemakkelijkt.
Geperste kooien zijn standaard, maar voor toepassingen met hoge snelheden worden machinaal bewerkte kooien van kunsthars gebruikt.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met 80% te verlengen
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal gehoond om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
De groef in de binnenring is iets ondieper dan die van diepe groefkogellagers en één kant van de buitenring is ontlast. Hierdoor is de buitenring deelbaar, wat de montage vergemakkelijkt.
Geperste kooien zijn standaard, maar voor toepassingen met hoge snelheden worden machinaal bewerkte kooien van kunsthars gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriee..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental17000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2380 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 19,73 excl. BTW
/ stuk
€ 23,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen