Groefkogellager FAG 6211-C-2Z, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6211-2Z
FAG:6211-C-2Z
Rubix:03016386
Fabrikant:0821044840000
EAN:4054369503340

Productdetails : FAG 6211-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG biedt een ideale oplossing voor diverse industriële toepassingen, met waarborg voor robuustheid en een lange levensduur. Dankzij geavanceerde technische specificaties en een geoptimaliseerd ontwerp is het een essentiële keuze voor industriële bedrijven die streven naar betrouwbare en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager kenmerkt zich door zijn ontwerp met één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van belastingen en verhoogde stabiliteit. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die de structuur versterkt en de kans op vervorming onder druk vermindert. Dankzij de C-generatie technologie werkt het lager geluidloos en met een lager weerstandsmoment. De twee ingebouwde metalen afdekplaatjes bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen, waardoor het product duurzaam blijft in uiteenlopende industriële omgevingen.
Onderhoud:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd, wat de onderhoudsbehoefte aanzienlijk vermindert. Voor optimaal functioneren wordt echter aangeraden de staat van het lager regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met twee metalen afschermplaatjes die bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte, zoals vuildeeltjes en spatten.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager kenmerkt zich door zijn ontwerp met één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van belastingen en verhoogde stabiliteit. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die de structuur versterkt en de kans op vervorming onder druk vermindert. Dankzij de C-generatie technologie werkt het lager geluidloos en met een lager weerstandsmoment. De twee ingebouwde metalen afdekplaatjes bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen, waardoor het product duurzaam blijft in uiteenlopende industriële omgevingen.
Onderhoud:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd, wat de onderhoudsbehoefte aanzienlijk vermindert. Voor optimaal functioneren wordt echter aangeraden de staat van het lager regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met twee metalen afschermplaatjes die bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte, zoals vuildeeltjes en spatten.
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Gelijkmatige belastingverdeling: Het ontwerp met één rij kogels zorgt voor een uitgebalanceerde belastingverdeling, wat de stabiliteit van het product bevordert.
- C-generatie: Biedt een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen, wat de geluidskwaliteit van de machines waarin het wordt geïnstalleerd ten goede komt.
- Kooi van plaatstaal: Versterkt de structuur van het lager en vermindert het risico op vervorming onder druk.
- Twee metalen afschermplaatjes: Beschermen het lager tegen externe verontreinigingen van gemiddelde grootte.
- Hoogwaardige materialen: Verlengen de levensduur van het product door slijtage te verminderen en een consistente prestatie in de tijd te behouden.
- C-generatie: Biedt een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen, wat de geluidskwaliteit van de machines waarin het wordt geïnstalleerd ten goede komt.
- Kooi van plaatstaal: Versterkt de structuur van het lager en vermindert het risico op vervorming onder druk.
- Twee metalen afschermplaatjes: Beschermen het lager tegen externe verontreinigingen van gemiddelde grootte.
- Hoogwaardige materialen: Verlengen de levensduur van het product door slijtage te verminderen en een consistente prestatie in de tijd te behouden.
Toepassingen
Deze lagers worden toegepast in situaties waar een hoge radiale belastingcapaciteit vereist is, zoals industriële transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn bij uitstek geschikt voor omgevingen die gemiddelde tot hoge rotatiesnelheden vereisen, zoals productielijnen, logistieke systemen in magazijnen en landbouwapparatuur waar een hoge robuustheid essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referentietoerental | 8300 rpm |
| Grenstoerental | 8800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,84 excl. BTW
/ stuk
€ 57,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen