Groefkogellager NTN 6206LLBCM/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6206LLBCM/5K
Rubix:A0483571
EAN:4547359004618
NTN 6206 LLB/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6206 LLB/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen