Groefkogellager SKF 6016-2Z/C3GJN, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6016-2Z/C3GJN
Rubix:03801304
Fabrikant:130169
EAN:7316571548685

Productdetails : SKF 6016-2Z/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Dankzij zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen die langdurige betrouwbaarheid vereisen. Het product onderscheidt zich door een laag wrijvingsmoment en zijn capaciteit om op hoge snelheden te draaien met uitstekende warmteafvoer. Dit lager is ideaal voor uiteenlopende industriële omgevingen en zorgt dit voor een stabiele werking met minimale onderhoudsvereisten.
Kenmerken:
Dit SKF-lager bestaat uit een enkele rij kogels en een kooi van plaatstaal, die optimale weerstand biedt tegen constante belastingen en schokken. Het is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte. Dit product heeft een interne radiale speling van type C3, wat hoge snelheden mogelijk maakt met een beperkte interne wrijving en goede warmteafvoer. Het lager is gesmeerd met een hoogwaardig vet op basis van een polyureumverdikker met consistentieklasse 2 volgens de NLGI-schaal. Dit maakt een bedrijfsvoering mogelijk bij temperaturen van -30 °C tot 150 °C, en dat in een onderhoudsarme configuratie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang gesmeerd met een vet van hoge kwaliteit en vereist daarom geen aanvullende smering. Hierdoor worden onderhoudskosten en productiestilstand tot een minimum beperkt. Voor een optimale werking wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om parameters zoals temperatuur, trillingen en geluid te controleren. Deze controles maken het mogelijk om vroegtijdig eventuele storingen of slijtage te identificeren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte. Deze configuratie minimaliseert het risico op binnendringen van vuildeeltjes en beperkt het verlies van smeermiddel. De bescherming tegen vocht is echter matig, en in zeer vochtige omgevingen kan corrosie optreden, vooral als er geen extra bescherming wordt toegepast.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden dankzij een laag wrijvingsmoment en C3-radiale speling.
- Verminderd onderhoud dankzij levenslange smering en soepele werking.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met twee metalen beschermplaatjes.
- Geschikt voor extreme temperaturen van -30 °C tot 150 °C.
- Draagvermogen voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor een grote flexibiliteit in industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die functioneren bij hoge temperaturen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om thermische uitzetting op te vangen, garandeert dit lager een lange levensduur, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dit lager is ideaal voor sectoren zoals de automotive, luchtvaart en grootschalige industriële productie.
Kenmerken:
Dit SKF-lager bestaat uit een enkele rij kogels en een kooi van plaatstaal, die optimale weerstand biedt tegen constante belastingen en schokken. Het is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte. Dit product heeft een interne radiale speling van type C3, wat hoge snelheden mogelijk maakt met een beperkte interne wrijving en goede warmteafvoer. Het lager is gesmeerd met een hoogwaardig vet op basis van een polyureumverdikker met consistentieklasse 2 volgens de NLGI-schaal. Dit maakt een bedrijfsvoering mogelijk bij temperaturen van -30 °C tot 150 °C, en dat in een onderhoudsarme configuratie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang gesmeerd met een vet van hoge kwaliteit en vereist daarom geen aanvullende smering. Hierdoor worden onderhoudskosten en productiestilstand tot een minimum beperkt. Voor een optimale werking wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om parameters zoals temperatuur, trillingen en geluid te controleren. Deze controles maken het mogelijk om vroegtijdig eventuele storingen of slijtage te identificeren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte. Deze configuratie minimaliseert het risico op binnendringen van vuildeeltjes en beperkt het verlies van smeermiddel. De bescherming tegen vocht is echter matig, en in zeer vochtige omgevingen kan corrosie optreden, vooral als er geen extra bescherming wordt toegepast.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden dankzij een laag wrijvingsmoment en C3-radiale speling.
- Verminderd onderhoud dankzij levenslange smering en soepele werking.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met twee metalen beschermplaatjes.
- Geschikt voor extreme temperaturen van -30 °C tot 150 °C.
- Draagvermogen voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor een grote flexibiliteit in industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die functioneren bij hoge temperaturen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om thermische uitzetting op te vangen, garandeert dit lager een lange levensduur, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dit lager is ideaal voor sectoren zoals de automotive, luchtvaart en grootschalige industriële productie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 810 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49400 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ stuk
€ 91,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
