Groefkogellager FAG S6000-2RSR>N, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6000-2RSR>N
Rubix:03118404
Fabrikant:3012646270000
EAN:4064328189256

Productdetails : FAG S 6000-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,79 excl. BTW
/ stuk
€ 21,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
