Groefkogellager NTN 6321CM, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 105 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6321CM
Rubix:A0484063
EAN:4547359402940



Productdetails : NTN 6321 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,98 excl. BTW
/ stuk
€ 356,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
