SKF FYTB 1.3/4 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYTB 1.3/4 TF
Rubix:03474043
Fabrikant:63839
EAN:7316570714678
SKF FYTB 1.3/4 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Breedte54,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTB 1.3/4 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x178,5x44,45 mm
Logistiek gewicht1811 g
Binnendiameter44,45 mm
Breedte54,2 mm
Buitendiameter178,5 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,61 excl. BTW
/ stuk
113,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen