Referenties
NTN:M-UCF205D1
Rubix:A0487294
EAN:4547359797459



Productdetails : NTN M-UCF 205 D1 FLENSLAGERBLOK
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x100x40 mm |
| Logistiek gewicht | 751 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Serie | ucf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,01 excl. BTW
/ stuk
€ 33,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen