INA PCJ 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing PCJ

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJ60-XL-N
Rubix:03120124
Fabrikant:0945710150000
EAN:4054372845147
INA PCJ 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte73,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJ 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Behuizingseenheden PCJ, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, excentrische sluitring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte73,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte47,5 mm
Lengte175 mm
Seriepcj
Totale breedte lager73,6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter175 mm
Gewicht3,86 kg
Bouwvormflens met 4 bouten
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
220,20 excl. BTW
/ stuk
266,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden